WEIDMÜLLER - Sorkapocs 16mm2 földelő sork TS35 sínre cs bek z-s GA00734 - 0190160000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PEN-funkció lehetséges - Igen
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 4-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 4-16 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190184131
Sonepar cikkszám
GA00734
Gyártói cikkszám
0190160000
Gyártói típuskód
EK 16/35
PEN-funkció lehetséges:
Igen
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
4-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
4-16 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
4-16 mm2
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Szín:
egyéb
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
12 mm
Lezárólemez szükséges:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
4-16 mm2
Üzemi hőmérséklet:
-50-100 °C
Mélység:
50 mm