Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 16mm2 TS32sínre földelő sork cs bek kék GT17774 - 0271080000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs  16mm2 TS32sínre földelő sork cs bek kék GT17774

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 2.5-10 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 4-16 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 4-16 mm2

  • Szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190097578

Sonepar cikkszám

GT17774

Gyártói cikkszám

0271080000

Gyártói típuskód

SAK 16 BL

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

2.5-10 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

4-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

4-16 mm2

Szín:

kék

Szerelési mód:

G-sín

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

12 mm

Üzemi hőmérséklet:

-50-100 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

50 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

4-16 mm2

Névleges áram In:

76 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 16mm2 TS32sínre földelő sork cs bek kék