Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 185mm2 353A TS35 sínre csav bek G13169 - 1028600000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs 185mm2 353A TS35 sínre csav bek G13169

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavarkötés

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 10-240 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 10-240 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 10-240 mm2

  • Szín - bézs

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190044091

Sonepar cikkszám

G13169

Gyártói cikkszám

1028600000

Gyártói típuskód

WFF 185

1. csatlakozási mód típusa:

csavarkötés

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

10-240 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

10-240 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

10-240 mm2

Szín:

bézs

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavarkötés

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

55 mm

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Mélység:

163 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

10-240 mm2

Névleges áram In:

353 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 185mm2 353A TS35 sínre csav bek