Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 1mm2 16A TS32 sínre sarus bek KrG G30937 - 0479620000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs    1mm2  16A TS32 sínre sarus bek KrG G30937

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - laposdugós csatlakozó

  • Szín - sárga

  • Szerelési mód - G-sín

  • Szintek száma - 1

  • Kapocshelyek száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190060992

Sonepar cikkszám

G30937

Gyártói cikkszám

0479620000

Gyártói típuskód

SAK 4 SS 6.3/2.8/KRG

1. csatlakozási mód típusa:

laposdugós csatlakozó

Szín:

sárga

Szerelési mód:

G-sín

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

4

Névleges feszültség:

500 V

Szigetelőtest anyaga:

duroplaszt

Szélesség:

6.5 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-130 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Igen

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

40 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-2.5 mm2

Névleges áram In:

20 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 1mm2 16A TS32 sínre sarus bek KrG