Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 2,5m2 35sínre rugós bek GT04503 - 1608690000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs 2,5m2 35sínre rugós bek GT04503

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-2.5 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Szín - kék

  • Kapocshelyek száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT04503

Gyártói cikkszám

1608690000

Gyártói típuskód

ZTR 2.5 BL

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-2.5 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Szín:

kék

Kapocshelyek száma:

2

Szintek száma:

1

Hosszirányú szétválasztás típusa:

fordítható

Szélesség:

5.1 mm

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Keresztirányú szétválasztás típusa:

nincs

Lezárólemez szükséges:

Igen

Mélység:

59.5 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-4 mm2

Névleges áram In:

20 A

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Névleges feszültség:

500 V

Szintek belső hidalással:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Integrált ellenőrzőhüvellyel:

Igen

Sorkapcsok ; Késes biztosítós sorkapocs ; %Sorkapocs 2,5m2 35sínre rugós bek