Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 2,5mm2 10A 35 sínre rug bek 2 emeletes SN148797 - 1690040000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs 2,5mm2 10A 35 sínre rug bek 2 emeletes SN148797

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-2.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-1.5 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Építőelem típusa - dióda

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008190877927

Sonepar cikkszám

SN148797

Gyártói cikkszám

1690040000

Gyártói típuskód

ZDK 2.5/D/4

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-1.5 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Építőelem típusa:

dióda

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Névleges feszültség:

500 V

Kapocshelyek száma:

2

Szín:

bézs

Szintek száma:

2

Szintek belső hidalással:

Igen

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Lezárólemez szükséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-2.5 mm2

Névleges áram In:

10 A

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Szélesség:

5.1 mm

Magasság:

79.1 mm

Mélység:

53 mm

Sorkapocs 2,5mm2 10A 35 sínre rug bek 2 emeletes