Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 2,5mm2 10A TS35 csav bek 2em+dióda G46704 - 1023400000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs 2,5mm2  10A TS35 csav bek 2em+dióda G46704

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-2.5 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Építőelem típusa - dióda

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190103538

Sonepar cikkszám

G46704

Gyártói cikkszám

1023400000

Gyártói típuskód

WDK 2.5 1D A.1

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-2.5 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Építőelem típusa:

dióda

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Névleges feszültség:

400 V

Kapocshelyek száma:

2

Szín:

bézs

Szintek száma:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-4 mm2

Szintek belső hidalással:

Igen

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Lezárólemez szükséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-4 mm2

Névleges áram In:

1 A

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Szélesség:

5.1 mm

Mélység:

69 mm

Sorkapcsok ; Építőelem-sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 10A TS35 csav bek 2em+dióda