WEIDMÜLLER - Sorkapocs 2,5mm2 14A TS35 csav mérő-bontó kék GA00834 - 0471770000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-2.5 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Szín - kék
Kapocshelyek száma - 1
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190106942
Sonepar cikkszám
GA00834
Gyártói cikkszám
0471770000
Gyártói típuskód
NT 2.5/35 10X3/KRG
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-2.5 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szín:
kék
Kapocshelyek száma:
1
Szintek száma:
1
Hosszirányú szétválasztás típusa:
csúszó
Szélesség:
6 mm
Üzemi hőmérséklet:
-60-130 °C
Keresztirányú szétválasztás típusa:
nincs
Lezárólemez szükséges:
Igen
Mélység:
45 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-0.5 mm2
Névleges áram In:
24 A
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
400 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-4 mm2
Szintek belső hidalással:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
duroplaszt