Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 2,5mm2 17A 35sínre SPEC G41461 - 1595950000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs 2,5mm2 17A 35sínre SPEC G41461

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szín - többszínű

  • Szélesség - 6 mm

  • Szintek belső hidalással - Nem

  • Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G41461

Gyártói cikkszám

1595950000

Gyártói típuskód

DLD 2.5/PE

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szín:

többszínű

Szélesség:

6 mm

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; %Sorkapocs 2,5mm2 17A 35sínre SPEC