Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 2.5mm2 1A 35sínre rug bek 2*2pont GT48010 - 1650350000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs 2.5mm2 1A 35sínre rug bek 2*2pont GT48010

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-2.5 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Építőelem típusa - dióda

Csomagolás és feltételek

  • 60 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190297404

Sonepar cikkszám

GT48010

Gyártói cikkszám

1650350000

Gyártói típuskód

ZDU 2.5/2X2AN/D-

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-2.5 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Építőelem típusa:

dióda

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Névleges feszültség:

400 V

Kapocshelyek száma:

4

Szín:

bézs

Szintek száma:

1

Szintek belső hidalással:

Nem

2. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Lezárólemez szükséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-4 mm2

Névleges áram In:

1 A

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Szélesség:

5.1 mm

Mélység:

79.5 mm

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Prés (crimp) fogóhoz betét 6mm2 réz