Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 2,5mm2 20A 35 sínre LED pnp spec G21738 - 1578510000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs 2,5mm2 20A 35 sínre LED pnp spec G21738

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-4 mm2

  • Névleges áram In - 20 A

  • Névleges feszültség - 30 V

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G21738

Gyártói cikkszám

1578510000

Gyártói típuskód

DLI 2.5/LD-RT/PNP

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-4 mm2

Névleges áram In:

20 A

Névleges feszültség:

30 V

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-4 mm2

Szintek száma:

3

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szín:

bézs

Szélesség:

6 mm

Mélység:

65 mm

Lezárólemez szükséges:

Igen

LED kapcsoló valami számára:

PNP

PE csatlakozással:

Nem

Ernyő-csatlakozóval:

Nem

Betápfunkcióval:

Nem

Sorkapcsok ; Indító/működtető sorkapocs ; %Sorkapocs 2,5mm2 20A 35 sínre LED pnp spec