WEIDMÜLLER - Sorkapocs 2,5mm2 230VAC TS35 sínre csavaros bek bézs GT52231 - 8013140000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-4 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Építőelem típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190024628
Sonepar cikkszám
GT52231
Gyártói cikkszám
8013140000
Gyártói típuskód
WDK 2.5 LD/RT 1D 2R 230
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-4 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Építőelem típusa:
egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Kapocshelyek száma:
2
Szín:
bézs
Szintek száma:
2
Szintek belső hidalással:
Igen
2. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Lezárólemez szükséges:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-2.5 mm2
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
-50-120 °C
Szélesség:
5.1 mm
Mélység:
69 mm