WEIDMÜLLER - Sorkapocs 2.5mm2 24A 35sínre rugós bek 2P földelő zöld SN178286 - 1933760000
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248586790
Sonepar cikkszám
SN178286
Gyártói cikkszám
1933760000
Gyártói típuskód
ZPE 2.5N
Sorkapocs 2.5mm2 24A 35sínre rugós bek 2P földelő zöld