Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 2.5mm2 24A 35sínre rugós bek 4pont B00124 - 1608570000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs 2.5mm2 24A 35sínre rugós bek 4pont B00124

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-2.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.5-4 mm2

  • Szín - bézs

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4008190077136

Sonepar cikkszám

B00124

Gyártói cikkszám

1608570000

Gyártói típuskód

ZDU 2.5/4AN

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-4 mm2

Szín:

bézs

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

4

Névleges feszültség:

800 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

5.1 mm

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Mélység:

79.5 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-4 mm2

Névleges áram In:

24 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 2.5mm2 24A 35sínre rugós bek 4pont