Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 2,5mm2 24A TS35 cs bek elosztó sork 3p SN130259 - 1030700000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs 2,5mm2 24A TS35 cs bek elosztó sork 3p SN130259

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-2.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 1.5-4 mm2

  • Szín - bézs

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190184452

Sonepar cikkszám

SN130259

Gyártói cikkszám

1030700000

Gyártói típuskód

WDL 2.5/S/N/L/PE

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-4 mm2

Szín:

bézs

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Szintek száma:

3

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

400 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

6.1 mm

Magasság:

84.5 mm

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

48 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-4 mm2

Névleges áram In:

24 A

Sorkapocs 2,5mm2 24A TS35 cs bek elosztó sork 3p