Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 2,5mm2 24A TS35 sínre csav bek 3-em GT03737 - 1783820000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs 2,5mm2  24A TS35 sínre csav bek 3-em GT03737

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-4 mm2

  • Névleges áram In - 24 A

  • Névleges feszültség - 250 V

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Kapocshelyek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248211494

Sonepar cikkszám

GT03737

Gyártói cikkszám

1783820000

Gyártói típuskód

DLI 2.5 DB

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-4 mm2

Névleges áram In:

24 A

Névleges feszültség:

250 V

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Kapocshelyek száma:

1

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-4 mm2

Szintek száma:

3

Szintek belső hidalással:

Nem

2. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Szín:

bézs

Szélesség:

6.1 mm

Mélység:

48.5 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Lezárólemez szükséges:

Igen

Fényforrás színe:

egyéb

PE csatlakozással:

Nem

Ernyő-csatlakozóval:

Nem

Betápfunkcióval:

Nem

Sorkapcsok ; Indító/működtető sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 24A TS35 sínre csav bek 3-em