Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 2,5mm2 24A TS35 sínre csav bek KrG G11353 - 0380420000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs   2,5mm2  24A TS35 sínre csav bek KrG G11353

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-6 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-2.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.5-4 mm2

  • Szín - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190014360

Sonepar cikkszám

G11353

Gyártói cikkszám

0380420000

Gyártói típuskód

SAK 2,5/35 KRG

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-6 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-4 mm2

Szín:

sárga

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

800 V

Szigetelőtest anyaga:

duroplaszt

Szélesség:

6.1 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-130 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Mélység:

49.5 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-4 mm2

Névleges áram In:

24 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 24A TS35 sínre csav bek KrG