WEIDMÜLLER - Sorkapocs 2,5mm2 24A TS35 sínre csav bek LED GT47901 - 1783970000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-4 mm2
Névleges áram In - 24 A
Névleges feszültség - 30 V
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Kapocshelyek száma - 1
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248212606
Sonepar cikkszám
GT47901
Gyártói cikkszám
1783970000
Gyártói típuskód
DLI 2.5/LD-GN/PNP +- DB
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-4 mm2
Névleges áram In:
24 A
Névleges feszültség:
30 V
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Kapocshelyek száma:
1
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-4 mm2
Szintek száma:
3
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
-50-120 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Szín:
bézs
Szélesség:
6.1 mm
Mélység:
48.5 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Lezárólemez szükséges:
Igen
Fényforrás színe:
zöld
LED kapcsoló valami számára:
PNP
PE csatlakozással:
Nem
Ernyő-csatlakozóval:
Nem
Betápfunkcióval:
Nem