Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 2,5mm2 24A TS35 sínre csav bek narancs G14830 - 1020060000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs 2,5mm2  24A TS35 sínre csav bek narancs G14830

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-2.5 mm2

  • Szín - narancs

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190012809

Sonepar cikkszám

G14830

Gyártói cikkszám

1020060000

Gyártói típuskód

WDU 2.5 OR

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-2.5 mm2

Szín:

narancs

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

800 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

5.1 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-130 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Mélység:

60 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-4 mm2

Névleges áram In:

24 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 24A TS35 sínre csav bek narancs