Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 2,5mm2 24A TS35 sínre sork. blokk 10db GA00912 - 1024900000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs 2,5mm2 24A TS35 sínre sork. blokk 10db GA00912

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Pólusszám - 10

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szín - bézs

  • Szigetelőtest anyaga - termoplasztik

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GA00912

Gyártói cikkszám

1024900000

Gyártói típuskód

WDU 2.5N/10 BEZ

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

10

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szín:

bézs

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Névleges feszültség:

500 V

Sorkapcsok száma pólusonként:

2

Mélység:

44 mm

Névleges áram In:

32 A

Sorkapcsok ; Egy- és többpólusú sorkapocsléc ; %Sorkapocs 2,5mm2 24A TS35 sínre sork. blokk 10db