Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 2.5mm2 25A NYÁK-ba csav bek 6P GT35193 - 1722140000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs 2.5mm2 25A NYÁK-ba csav bek 6P GT35193

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozások száma - 6

  • Csatlakozások rasztermérete - 5.08 mm

  • Vezetőlemez/vezeték csatlakozószöge - egyéb

  • Ház színe - egyéb

  • Vezetőlemez csatlakozás típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

24 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190364328

Sonepar cikkszám

GT35193

Gyártói cikkszám

1722140000

Gyártói típuskód

LMZF 5.08/6/180 3.2 OR

Elektromos csatlakozások száma:

6

Csatlakozások rasztermérete:

5.08 mm

Vezetőlemez/vezeték csatlakozószöge:

egyéb

Ház színe:

egyéb

Vezetőlemez csatlakozás típusa:

egyéb

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Csatlakozó felület anyaga:

egyéb

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Vezetőlemez rögzítés típusa:

egyéb

Rögzítés módja:

egyéb

Zárjelezés típusa:

egyéb

Védettség (IP), szerelt:

IP20

Speciális csatlakozók ; Nyák sorkapocs ; %Sorkapocs 2.5mm2 25A NYÁK-ba csav bek 6P