Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 2.5mm2 35sínre rug bek föld zöld 4pont B00126 - 1608660000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs 2.5mm2 35sínre rug bek föld zöld 4pont B00126

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PEN-funkció lehetséges - Nem

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.5-4 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190076290

Sonepar cikkszám

B00126

Gyártói cikkszám

1608660000

Gyártói típuskód

ZPE 2.5/4AN

PEN-funkció lehetséges:

Nem

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-4 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-2.5 mm2

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

4

Szín:

zöld-sárga

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

5.1 mm

Lezárólemez szükséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-4 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Mélység:

38.5 mm

Sorkapcsok ; Védővezető-bontó sorkapocs ; Sorkapocs 2.5mm2 35sínre rug bek föld zöld 4pont