Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 2,5mm2 35sínre rugós bek diódával SN118232 - 1779000000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs 2,5mm2 35sínre rugós bek diódával SN118232

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-2.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-1.5 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Építőelem típusa - dióda

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248184699

Sonepar cikkszám

SN118232

Gyártói cikkszám

1779000000

Gyártói típuskód

ZDU 2.5-2/D-

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-1.5 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Építőelem típusa:

dióda

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Névleges feszültség:

400 V

Kapocshelyek száma:

2

Szín:

bézs

Szintek száma:

1

Szintek belső hidalással:

Nem

2. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Lezárólemez szükséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-2.5 mm2

Névleges áram In:

1 A

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Szélesség:

5.1 mm

Magasság:

50.5 mm

Mélység:

43.5 mm

Sorkapocs 2,5mm2 35sínre rugós bek diódával