Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 2,5mm2 ZDLD 2.5-2N/PE/L/N SN130334 - 1131760000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs 2,5mm2 ZDLD 2.5-2N/PE/L/N SN130334

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-2.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-1.5 mm2

  • Szín - bézs

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248922697

Sonepar cikkszám

SN130334

Gyártói cikkszám

1131760000

Gyártói típuskód

ZDLD 2.5-2N/PE/L/N

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-1.5 mm2

Szín:

bézs

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Szintek száma:

3

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

500 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

5.1 mm

Magasság:

110.5 mm

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Mélység:

69 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-2.5 mm2

Névleges áram In:

20 A

Sorkapocs 2,5mm2 ZDLD 2.5-2N/PE/L/N