Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 2,5mm2 ZDLD 2.5-2N PE SN087300 - 1131740000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs 2,5mm2 ZDLD 2.5-2N PE SN087300

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PEN-funkció lehetséges - Nem

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-2.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.5-2.5 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248922703

Sonepar cikkszám

SN087300

Gyártói cikkszám

1131740000

Gyártói típuskód

ZDLD 2.5-2N PE

PEN-funkció lehetséges:

Nem

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-2.5 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-2.5 mm2

Szintek száma:

3

Kapocshelyek száma:

2

Szín:

egyéb

2. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

5.1 mm

Lezárólemez szükséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-2.5 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Mélység:

69 mm

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 ZDLD 2.5-2N PE