Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 2 Pólusok, 24A, 2.5mm² SN174571 - 1704500000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs 2 Pólusok, 24A, 2.5mm² SN174571

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4008190948245

Sonepar cikkszám

SN174571

Gyártói cikkszám

1704500000

Gyártói típuskód

ZDUB 2.5-2/2AN/DB

Sorkapocs 2 Pólusok, 24A, 2.5mm²