WEIDMÜLLER - Sorkapocs 24 pólusú csav bek GT91102 - 1528660000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Pólusszám - 24
Csatlakoztatás fajtája - vezetőlemez kábelhez
Dugaszoló csatlakozó kivitel - egyéb
Dugaszoló érintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
65 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190105754
Sonepar cikkszám
GT91102
Gyártói cikkszám
1528660000
Gyártói típuskód
BLZ 5.08/24/180 SN OR BX
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Pólusszám:
24
Csatlakoztatás fajtája:
vezetőlemez kábelhez
Dugaszoló csatlakozó kivitel:
egyéb
Dugaszoló érintkezők száma:
1
Vezetőlemez/érintkező szöge:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Ház színe:
narancs
Érintkező felület anyaga:
ón
Rögzítés módja:
egyéb
Érintkezők rasztermérete:
5.08 mm
Névleges áram In:
14.5 A
Csatlakozások rasztermérete:
5.08 mm
Névleges feszültség:
400 V
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Túlfeszültség kategória:
II
Szennyezési fokozat:
2
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-50-100 °C
Vezetőlemez rögzítés típusa:
egyéb
Zárjelezés típusa:
egyéb