WEIDMÜLLER - Sorkapocs 24 pólusú TS35 sínre csav bek GT91101 - 1846200000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatás fajtája - flexibilis vezetőlemez összekötő
Pólusszám - 24
Érintkezők rasztermérete - 5.08 mm
Névleges áram In - 18 A
Ház színe - narancs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
76 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248362486
Sonepar cikkszám
GT91101
Gyártói cikkszám
1846200000
Gyártói típuskód
SLS 5.08/24/180TB KF SN OR BX
Csatlakoztatás fajtája:
flexibilis vezetőlemez összekötő
Pólusszám:
24
Érintkezők rasztermérete:
5.08 mm
Névleges áram In:
18 A
Ház színe:
narancs
Érintkező kivitelezése:
csap
Dugaszoló érintkezők száma:
1
Csatlakozások rasztermérete:
5.08 mm
Érintkező/vezetékcsatlakozó szöge:
180° (vízszintes)
Névleges feszültség:
320 V
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Túlfeszültség kategória:
III
Szennyezési fokozat:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.2-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.2-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.2-2.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható kábeltípus:
kerek kábel
Érintkező felület anyaga:
ón
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Szigetelőtest anyaga:
polibutilén-tereftalát (PBT)
Ház anyaga:
műanyag
Házbevonat:
egyéb
Védettség (IP), szerelt:
IP20