Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 240mm2 415A TS32 sínre csav bek KrG GA00846 - 0170720000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs 240mm2 415A TS32 sínre csav bek KrG GA00846

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szín - sárga

  • Szerelési mód - G-sín

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szintek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190064044

Sonepar cikkszám

GA00846

Gyártói cikkszám

0170720000

Gyártói típuskód

SAKG 54 II

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szín:

sárga

Szerelési mód:

G-sín

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

duroplaszt

Szélesség:

54 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-130 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

122 mm

Névleges áram In:

415 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 240mm2 415A TS32 sínre csav bek KrG