Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 240mm2 TS35sínre csav bek GT28947 - 1802780000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs   240mm2  TS35sínre csav bek GT28947

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 70-240 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 70-185 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 70-240 mm2

  • Szín - bézs

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4032248313723

Sonepar cikkszám

GT28947

Gyártói cikkszám

1802780000

Gyártói típuskód

WDU 240

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

70-240 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

70-185 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

70-240 mm2

Szín:

bézs

Szerelési mód:

G-sín

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

36 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-120 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Mélység:

100 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

70-240 mm2

Névleges áram In:

415 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 240mm2 TS35sínre csav bek