WEIDMÜLLER - Sorkapocs 240mm2 TS35sínre csav bek kék GT62721 - 1822210000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 70-240 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 70-185 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 70-240 mm2
Szín - kék
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248326969
Sonepar cikkszám
GT62721
Gyártói cikkszám
1822210000
Gyártói típuskód
WDU 240 BL
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
70-240 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
70-185 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
70-240 mm2
Szín:
kék
Szerelési mód:
G-sín
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
1000 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
36 mm
Üzemi hőmérséklet:
-60-120 °C
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Mélység:
100 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
70-240 mm2
Névleges áram In:
415 A