Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 25mm2 32A max TS35 bizt 10x38 2pólus GT80509 - 1966090000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs  25mm2 32A max TS35 bizt 10x38 2pólus GT80509

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító betét típusa - egyéb

  • Biztosítéktartó típusa - egyéb

  • Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - egyéb

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248658145

Sonepar cikkszám

GT80509

Gyártói cikkszám

1966090000

Gyártói típuskód

WSI 25/2 10X38

Biztosító betét típusa:

egyéb

Biztosítéktartó típusa:

egyéb

Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:

egyéb

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség:

690 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-25 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

1.5-25 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-25 mm2

Szín:

bézs

2. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Mélység:

81 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

1.5-25 mm2

Névleges áram In:

32 A

Szintek száma:

1

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Szélesség:

36 mm

Sorkapcsok ; Biztosítós sorkapocs ; Sorkapocs 25mm2 32A max TS35 bizt 10x38 2pólus