Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 300mm2 520A TS35 sínre csav bek G13170 - 1028700000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs 300mm2 520A TS35 sínre csav bek G13170

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavarkötés

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 25-300 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 25-300 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 25-300 mm2

  • Szín - bézs

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008190165017

Sonepar cikkszám

G13170

Gyártói cikkszám

1028700000

Gyártói típuskód

WFF 300

1. csatlakozási mód típusa:

csavarkötés

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

25-300 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

25-300 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

25-300 mm2

Szín:

bézs

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavarkötés

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

55 mm

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Mélység:

163 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

25-240 mm2

Névleges áram In:

520 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 300mm2 520A TS35 sínre csav bek