Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 300mm2 520A TS35sínre csav bek GT57099 - 1029700000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs 300mm2 520A TS35sínre csav bek GT57099

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavarkötés

  • Szín - bézs

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szintek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190088347

Sonepar cikkszám

GT57099

Gyártói cikkszám

1029700000

Gyártói típuskód

WFF 300/AH

1. csatlakozási mód típusa:

csavarkötés

Szín:

bézs

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

55 mm

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Mélység:

163 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

25-240 mm2

Névleges áram In:

520 A

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Csatlakozó saru 1,5mm2 4,8x0,8mm szigetelt piros