Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 35/16/6mm2 100A TS35 sínre csav bek SN026012 - 1562190000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs 35/16/6mm2 100A TS35 sínre csav bek SN026012

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szín - szürke

  • Szerelési mód - közvetlen szerelés

  • 2. csatlakozási mód típusa - egyéb

  • Szintek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118385274

Sonepar cikkszám

SN026012

Gyártói cikkszám

1562190000

Gyártói típuskód

WPD 305 3X35/6X25+9X16 3XGY

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szín:

szürke

Szerelési mód:

közvetlen szerelés

2. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

6

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

106.8 mm

Üzemi hőmérséklet:

-50-130 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szintek belső hidalással:

Nem

Mélység:

70 mm

Névleges áram In:

125 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 35/16/6mm2 100A TS35 sínre csav bek