Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 35/16mm2 100A TS35 sínre csav bek 5p/2/6 GT26957 - 1939450000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs 35/16mm2 100A TS35 sínre csav bek 5p/2/6 GT26957

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 10-35 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 10-35 mm2

  • Szín - bézs

  • 2. csatlakozási mód típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248615827

Sonepar cikkszám

GT26957

Gyártói cikkszám

1939450000

Gyártói típuskód

WPDB 35-16/16 1-1/6

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

10-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

10-35 mm2

Szín:

bézs

2. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Szintek száma:

2

Kapocshelyek száma:

3

Névleges feszültség:

690 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

27 mm

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szintek belső hidalással:

Igen

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

75 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

6-35 mm2

Névleges áram In:

125 A

Sorkapcsok ; Védővezető-bontó sorkapocs ; Sorkapocs 35/16mm2 100A TS35 sínre csav bek 5p/2/6