Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 35mm2 115A TS35 sínre csav bek GT10087 - 1028800000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs  35mm2 115A TS35 sínre csav bek GT10087

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 2.5-16 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 2.5-35 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 2.5-50 mm2

  • Szín - bézs

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190059002

Sonepar cikkszám

GT10087

Gyártói cikkszám

1028800000

Gyártói típuskód

WDU 35/ZA

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

2.5-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

2.5-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

2.5-50 mm2

Szín:

bézs

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

16 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-130 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Mélység:

60 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

2.5-35 mm2

Névleges áram In:

125 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 35mm2 115A TS35 sínre csav bek