WEIDMÜLLER - Sorkapocs 35mm2 125A csav bek zárt,szerlapra GT46640 - 1836560000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 35-35 mm2
Szín - bézs
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Szintek száma - 1
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248341115
Sonepar cikkszám
GT46640
Gyártói cikkszám
1836560000
Gyártói típuskód
WDU 35N KB
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
35-35 mm2
Szín:
bézs
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
500 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
16 mm
Üzemi hőmérséklet:
-60-130 °C
Szintek belső hidalással:
Nem
Mélység:
58 mm
Névleges áram In:
125 A
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap kék