WEIDMÜLLER - Sorkapocs 35mm2 125A TS 35 sínre csav bek KrG GT41590 - 0550620000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 2.5-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 1.5-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 4-50 mm2
Szín - sárga
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190168674
Sonepar cikkszám
GT41590
Gyártói cikkszám
0550620000
Gyártói típuskód
SAK 35N KRG
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
2.5-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
1.5-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
4-50 mm2
Szín:
sárga
Szerelési mód:
G-sín
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelőtest anyaga:
duroplaszt
Szélesség:
16 mm
Üzemi hőmérséklet:
-60-130 °C
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Mélység:
58 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
2.5-35 mm2
Névleges áram In:
125 A