Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 35mm2 125A TS32 sínre csav bek PA G30828 - 0303560000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs  35mm2 125A TS32 sínre csav bek PA G30828

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 2.5-16 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 2.5-35 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 4-50 mm2

  • Szín - többszínű

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190169053

Sonepar cikkszám

G30828

Gyártói cikkszám

0303560000

Gyártói típuskód

SAK 35

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

2.5-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

2.5-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

4-50 mm2

Szín:

többszínű

Szerelési mód:

G-sín

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

800 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

18 mm

Üzemi hőmérséklet:

-50-100 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Mélység:

58 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

2.5-35 mm2

Névleges áram In:

125 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 35mm2 125A TS32 sínre csav bek PA