Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 35mm2 125A TS35sínre csav bek kék GT19637 - 1028380000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs  35mm2 125A TS35sínre csav bek  kék GT19637

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavarkötés

  • Szín - kék

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Szintek száma - 1

  • Kapocshelyek száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190143428

Sonepar cikkszám

GT19637

Gyártói cikkszám

1028380000

Gyártói típuskód

WFF 35 BL

1. csatlakozási mód típusa:

csavarkötés

Szín:

kék

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

27 mm

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Mélység:

107 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

2.5-50 mm2

Névleges áram In:

125 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 35mm2 125A TS35sínre csav bek kék