Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 35mm2 földelő sork TS35 sínre cs bek z-s G13141 - 1010500000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs  35mm2 földelő sork TS35 sínre cs bek z-s G13141

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PEN-funkció lehetséges - Igen

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 2.5-16 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 2.5-35 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4008190112806

Sonepar cikkszám

G13141

Gyártói cikkszám

1010500000

Gyártói típuskód

WPE 35

PEN-funkció lehetséges:

Igen

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

2.5-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

2.5-35 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

2.5-35 mm2

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Szín:

zöld-sárga

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

16 mm

Lezárólemez szükséges:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

2.5-35 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-60-130 °C

Mélység:

62.5 mm

Sorkapcsok ; Védővezető-bontó sorkapocs ; Sorkapocs 35mm2 földelő sork TS35 sínre cs bek z-s