WEIDMÜLLER - SORKAPOCS 4 VEZ BONTHATÓ (BÉZS) SN068192 - 1039900000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-2.5 mm2
2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Szín - bézs
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4008190912468
Sonepar cikkszám
SN068192
Gyártói cikkszám
1039900000
Gyártói típuskód
WTR 2.5/ZZ
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-2.5 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szín:
bézs
Kapocshelyek száma:
4
Szintek száma:
1
Hosszirányú szétválasztás típusa:
fordítható
Szélesség:
5.1 mm
Üzemi hőmérséklet:
-50-120 °C
Keresztirányú szétválasztás típusa:
nincs
Lezárólemez szükséges:
Igen
Mélység:
60 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-4 mm2
Névleges áram In:
16 A
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
400 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-4 mm2
Szintek belső hidalással:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Integrált ellenőrzőhüvellyel:
Igen