Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 4mm2 10A 35x15sínre rugós bek SN087747 - 1173820000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs 4mm2 10A 35x15sínre rugós bek SN087747

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-1.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-1.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.5-1.5 mm2

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248966332

Sonepar cikkszám

SN087747

Gyártói cikkszám

1173820000

Gyártói típuskód

PRV 4 SW 35X15 WS

1. csatlakozási mód típusa:

dugós csatlakozó

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-1.5 mm2

Szín:

fekete

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Szintek száma:

4

Kapocshelyek száma:

4

Névleges feszültség:

250 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

9.2 mm

Üzemi hőmérséklet:

-50-130 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Mélység:

70 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-1.5 mm2

Névleges áram In:

10 A

Sorkapcsok ; EC000897 ; Sorkapocs 4mm2 10A 35x15sínre rugós bek