Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 4mm2 10A TS35 cs bek 2 dióda 2 em 3p GA00713 - 0396760000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs   4mm2  10A TS35 cs bek 2 dióda 2 em 3p GA00713

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-4 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Építőelem típusa - dióda

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190095482

Sonepar cikkszám

GA00713

Gyártói cikkszám

0396760000

Gyártói típuskód

DK 4/35 2D GET.SCH. A1

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-4 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Építőelem típusa:

dióda

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Névleges feszültség:

380 V

Kapocshelyek száma:

2

Szín:

többszínű

Szintek száma:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-4 mm2

Szintek belső hidalással:

Igen

2. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Lezárólemez szükséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-4 mm2

Névleges áram In:

10 A

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

-50-100 °C

Szélesség:

6 mm

Mélység:

50 mm

Sorkapcsok ; Dióda modul ; Sorkapocs 4mm2 10A TS35 cs bek 2 dióda 2 em 3p