Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 4mm2 10A TS35 cs bek 2 em GT81037 - 0527660000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs   4mm2  10A TS35 cs bek 2 em GT81037

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-6 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-2.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.5-4 mm2

  • Szín - többszínű

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190082130

Sonepar cikkszám

GT81037

Gyártói cikkszám

0527660000

Gyártói típuskód

DK 4/35

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-6 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-4 mm2

Szín:

többszínű

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

2

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

500 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

6 mm

Üzemi hőmérséklet:

-50-100 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

50 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-4 mm2

Névleges áram In:

32 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 4mm2 10A TS35 cs bek 2 em