Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 4mm2 16A TS35 sínre cs bek bizt. GT94938 - 7914370000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs   4mm2 16A TS35 sínre cs bek bizt. GT94938

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító betét típusa - G-biztosíték 5x20 mm

  • Biztosítéktartó típusa - dugaszolható

  • Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára - 36-36 V

  • Hibakijelző feszültségfajtája - AC/DC

  • Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248144853

Sonepar cikkszám

GT94938

Gyártói cikkszám

7914370000

Gyártói típuskód

WTR 4/SI LD 36V

Biztosító betét típusa:

G-biztosíték 5x20 mm

Biztosítéktartó típusa:

dugaszolható

Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára:

36-36 V

Hibakijelző feszültségfajtája:

AC/DC

Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:

LED

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség:

36 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-6 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-6 mm2

Szín:

bézs

2. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Mélység:

60 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-4 mm2

Névleges áram In:

6.3 A

Szintek száma:

1

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Szélesség:

6.1 mm

Sorkapcsok ; Biztosítós sorkapocs ; Sorkapocs 4mm2 16A TS35 sínre cs bek bizt.