WEIDMÜLLER - Sorkapocs 4mm2 19A TS35/32 sínre csav mérő-bontó GA00668 - 0456360000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító betét típusa - G-biztosíték 5x20 mm
Biztosítéktartó típusa - fordítható
Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára - 500-500 V
Hibakijelző feszültségfajtája - DC
Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - nincs
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190157241
Sonepar cikkszám
GA00668
Gyártói cikkszám
0456360000
Gyártói típuskód
ASK 1/EN/KOHUE
Biztosító betét típusa:
G-biztosíték 5x20 mm
Biztosítéktartó típusa:
fordítható
Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára:
500-500 V
Hibakijelző feszültségfajtája:
DC
Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:
nincs
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség:
500 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-4 mm2
Szín:
bézs
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Mélység:
58 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-4 mm2
Névleges áram In:
19 A
Szintek száma:
1
Üzemi hőmérséklet:
-50-100 °C
Szélesség:
8.1 mm