WEIDMÜLLER - Sorkapocs 4mm2 1W TS35 cs bek potméter 100ohm G37157 - 1027300000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-2.5 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Építőelem típusa - potenciométer
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190001735
Sonepar cikkszám
G37157
Gyártói cikkszám
1027300000
Gyártói típuskód
WDUL 4/100
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-2.5 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Építőelem típusa:
potenciométer
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Kapocshelyek száma:
2
Szín:
bézs
Szintek száma:
1
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-6 mm2
Szintek belső hidalással:
Nem
2. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Lezárólemez szükséges:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-4 mm2
Névleges áram In:
0.006 A
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
-50-120 °C
Szélesség:
6.5 mm
Mélység:
60 mm