Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 4mm2 1W TS35 cs bek potméter 10Ohm G37153 - 1027000000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs   4mm2   1W TS35 cs bek potméter  10Ohm G37153

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-6 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-2.5 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Építőelem típusa - potenciométer

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190081263

Sonepar cikkszám

G37153

Gyártói cikkszám

1027000000

Gyártói típuskód

WDUL 4/10

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-6 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-2.5 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Építőelem típusa:

potenciométer

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Kapocshelyek száma:

2

Szín:

bézs

Szintek száma:

1

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-6 mm2

Szintek belső hidalással:

Nem

2. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Lezárólemez szükséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-4 mm2

Névleges áram In:

0.12 A

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Szélesség:

6.5 mm

Mélység:

60 mm

Sorkapcsok ; Építőelem-sorkapocs ; Sorkapocs 4mm2 1W TS35 cs bek potméter 10Ohm